Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19518
Cod. Produttore
19518
Cod. EAN
8007352451162

Informazioni di prodotto

Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per 2 comandi tradizionali, grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

1

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

Produttore

Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio Arkè