› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interblocco meccanico VM96-4 per contattori 3-4 poli AF40-AF96, montaggio affiancato senza ingombro aggiuntivo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELVM964
Cod. Produttore VM964
Cod. EAN 3471523130937

Informazioni principali

  • Interblocco meccanico per AF VM96-4
  • Compatibile con contattori 3-4 poli
  • Previene chiusura simultanea contattori affiancati
  • Include 2 clip di fissaggio BB4
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conforme direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme armonizzate EN60947-1, EN60947-4-1
  • Dichiarazione conformità CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VM96-4 is a mechanical interlock unit designed for the interlocking side-by-side without additional width of two 3-pole or 4-pole contactors : AF40... AF96, AFC40... AFC96, AFS40... AFS96. When mounted between two contactors, the VM96-4 mechanical interlock unit prevents one of the contactors from closing as long as the other contactor is closed. The mechanical interlock unit VM96 includes 2 fixing clips (BB4).

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Block Contactors

Interblocco meccanico VM96-4 per contattori 3-4 poli AF40-AF96, montaggio affiancato senza ingombro aggiuntivo
€ 8,84 x 1 pz.