Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432614
Cod. Produttore
LV432614
Cod. EAN
3606480020919

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: NSX400/630
  • Tipo controllo: Leva
  • Bloccaggio: Meccanico
  • Montaggio: Fisso
  • Confezione 1: 16,2x20,5x2,5 cm
  • Peso imballo: 377 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: ComPact NSX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LV432614 è un sistema di interblocco meccanico per due dispositivi Compact NSX 400/630 con comando a leva. Le posizioni autorizzate sono un dispositivo OFF (chiuso) e l'altro ON (aperto), o due dispositivi OFF (chiuso). Il sistema è bloccato con uno o due lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm). Due sistemi di interblocco identici possono essere utilizzati per interbloccare tre dispositivi installati l'uno accanto all'altro.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ComPact NSX

Produttore

Interblocco meccanico leva comando per dispositivi Compact NSX 400/630, blocco con lucchetti, uso industriale elettrico