› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interblocco meccanico-elettrico VEM4 per contattori AF09-AF38 alta sicurezza installazione compatta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELVEM4
Cod. Produttore VEM4
Cod. EAN 3471523130616

Informazioni principali

  • Interblocco meccanico-elettrico VEM4
  • Connessione elettrica A2-A2
  • Riduce cablaggio del 50%
  • Compatibile con AF09...AF38
  • Include unità meccanica VM4 + clip BB4
  • Serie Accessories for Block Contactors
  • Montaggio affiancato senza larghezza extra
  • Interruttori NC integrati per bobine

Descrizione del prodotto

Il prodotto ELVEM4 è un interblocco meccanico-elettrico progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un funzionamento preciso e duraturo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e integrato tra componenti meccanici ed elettrici, contribuendo a prevenire errori operativi e migliorare la protezione degli impianti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per il settore elettrico. Descrizione del produttore: VEM4 is a mechanical and electrical interlock set for the interlocking side-by-side without additional width of two AF09 ... AF38 or AFC09 ... AFC38 contactors. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block on the front of the contactors connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts to the two coils saving up to 50% less wiring compared to conventional electrical interlocking. VE4 block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Accessories for Block Contactors

Interblocco meccanico-elettrico VEM4 per contattori AF09-AF38 alta sicurezza installazione compatta
€ 25,17 x 1 pz.
(pz.)