Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31140
Cod. Produttore
31140
Cod. EAN
3303430311409

Informazioni di prodotto

Accessorio, Commutatore manuale assemblato, TransferPacT FXM100, TransferPacT FXM100 per sezionatori ComPacT INS250, 100 A, 3P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FXM100 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS250-100 a 3 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La corrente di funzionamento è 100A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 100A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controlla i due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

Interbl monoblocco INS250 100A 3P