Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1M853PB1A0
Cod. Produttore
ILS1M853PB1A0
Cod. EAN
3389119227339

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEILS1M853PB1A0 è un motore passo passo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello integra un sistema a 3 fasi con alimentazione AC/DC, offrendo versatilità e potenza. Con un grado di protezione IP54, è ideale per ambienti industriali, proteggendo il motore da polvere e umidità. La flangia circolare da 85 mm facilita l'installazione, rendendo questo motore un'ottima scelta per applicazioni che richiedono precisione e durabilità.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

5 A

numero di fasi

3

numero di poli

6

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

4 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS