Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Non Automatici Scatolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente di dimensionamento
32 A
tensione di dimensionamento
250 V
numero di poli
2
colore della calotta
bianco
larghezza in unità di suddivisione
1
numero di contatti di chiusura
tipo di tensione
AC
potere di interruzione nominale
3 kA
profondità di incasso
44 mm
funzione di commutazione
interruttore
Prodotti Green
Si
Serie
Resi9_XP_Control_devices
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BTIT7134WF/160 Cod. Produttore: T7134WF/160 Cod. EAN: 8012199672502
Cod. Rexel: MGLV428941 Cod. Produttore: LV428941 Cod. EAN: 3606480572173
Cod. Rexel: MGLV428942 Cod. Produttore: LV428942 Cod. EAN: 3606480572180
Cod. Rexel: MGLV431051 Cod. Produttore: LV431051 Cod. EAN: 3606480572203
Cod. Rexel: MGLV431050 Cod. Produttore: LV431050 Cod. EAN: 3606480572197
Cod. Rexel: MG28900 Cod. Produttore: 28900 Cod. EAN: 3303430289005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te