Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4013
Cod. Produttore
GWD4013
Cod. EAN
8011564824133

Informazioni di prodotto

INT.DIFF.PURO 2P 25A A/0,1 2M
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

Serie

DIFFERENZIALI_PURI,POWER

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

tipo di corrente di guasto

A

tipo di montaggio

barra DIN

corrente di guasto nominale

0.1 A

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile multifilare

35

sezione conduttore collegabile unifilare

35

Produttore

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,1A - 2 MODULI