Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Z65480
Cod. Produttore
A9Z65480
Cod. EAN
3606489502881

Informazioni di prodotto

Int. diff. iID B-SI 4P 80A 300mA [s]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 80 A, classe di protezione di tipo B-SI e sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata elettrica è fino a 10000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 88 mm x (P) 79 mm. Il peso è 415 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

400 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

300 A

grado di inquinamento

3

tipo con ritardo breve

numero di poli

4

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

B

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

con dispositivo di bloccaggio

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti_9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID B-SI 4P 80A 300mA