Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Z64263
Cod. Produttore
A9Z64263
Cod. EAN
3606489502966

Informazioni di prodotto

Int. diff. iID B-SI 2P 63A 300mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 63A, sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA e classe di protezione di tipo B-SI. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 15000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 88 mm x (P) 79 mm. Il peso è 350 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

300 A

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

B

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

con dispositivo di bloccaggio

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti_9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID B-SI 2P 63A 300mA