Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 307-M1
Cod. Produttore
FK 307-M1
Cod. EAN
8018851115288

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M16x1,5 filettato
  • Testa: leva angolare regolabile
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Normativa: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FK
  • Montaggio: 1 entrata cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INT.DI POSIZIONE A LEVA ANGOLARE R