Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEGN200
Cod. Produttore
EGN200
Cod. EAN
3250617579919

Informazioni di prodotto

Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L’interruttore astronomico EGN200 gestisce luci, insegne e irrigazione automatica con precisione grazie alla programmazione via Bluetooth con app HagerMood o direttamente dal dispositivo. Compatibile con LED e dotato di funzioni astro, annuale e crepuscolare (con sonda EN003 o EEN003W). Dispone di 2 contatti in scambio da 16A, memoria cloud e riserva di carica di 10 anni. Integra i dispositivi radio quicklink Hager.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,8 mm

altezza

90 mm

profondità

61,6 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

200

programma astronomico

numero di canali

2

Segnale d'uscita

Altro

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

10

riserva di marcia in ore

87600

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,25 s

ingresso del tasto esterno

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz