Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE322400
Cod. Produttore
VE322400
Cod. EAN
8007951120971

Informazioni di prodotto

INT. CREPUSCOLARE DA PALO CAPIT. ENEL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da palo costruito secondo capitolato ENEL (IC 01 A).

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

75 mm

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

64 mm

profondità

75 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

10 s

ritardo di disinserzione

10 s

diametro

75 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

10 A

max. potenza di interruzione

2500 W

materiale

Plastica

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

luminosità di disinserzione

10 ... 10 lx

luminosità di accensione

10 ... 10 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare da palo capitolato ENEL per controllo luci esterne