Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXY2CEDA290
Cod. Produttore
XY2CEDA290
Cod. EAN
3666916065020

Informazioni di prodotto

Interruttore a cavo doppio riarmo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il selettore a fune doppio XY2CED per l'arresto d'emergenza è progettato con un punto di ancoraggio a destra e sinistra per consentire all'operatore di innescare l'arresto di macchine potenzialmente pericolose in qualsiasi punto dell'area di lavoro. Funziona con due cavi ciascuno di lunghezza compresa tra 35 e 100 metri. Ha un corpo in Zamak con un pulsante con cappuccio di reset, soffietti in Nitrile, senza lampada spia, e contatti ad apertura lenta, 2 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 300 000. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, nastri trasportatori, macchine da stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura e macchine per il trattamento delle superfici. Il grado di protezione IP66 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

100 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C