Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33171
Cod. Produttore
33171
Cod. EAN
3303430331711

Informazioni di prodotto

Int. aux. carrello basso livello NO/NC - Per Masterpact NT/NW NS630b..1600

Documentazione tecnica

Int. aux. carrello basso livello NO/NC - Per Masterpact NT/NW NS630b..1600

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

Int. aux. carrello basso livello NO/NC - Per Masterpact NT/NW NS630b..1600