Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHNT250NR
Cod. Produttore
HNT250NR
Cod. EAN
3250613141936

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSIG Energy 3P 40kA 250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250, versione fissa a 3 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore LSIG Energy, ha una corrente nominale (In) di 250 A , tensione Ue di 690 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

220

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

45

potenza dissipata

250 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

tensione nominale

150 ... 2500 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 2500 A

Serie

H3

Produttore

INT AUT H3+ P250 ENERGY 3P 250A 40K