› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 2.5 MM² BLUE

Cod. Rexel TEAZ5DE025D
Cod. Produttore AZ5DE025D
Cod. EAN 3389110518924

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore doppio
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza totale: 18,5 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Certificazioni: cCSAus
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 2,5 mm². Ha un trattamento di superficie blu. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del dispensatore e quantità per 5 set di 50. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18,5 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

14

Serie

Linergy TR Cable ends

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 2.5 MM² BLUE