› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1 MM² RED -

Cod. Rexel TEAZ5DE010D
Cod. Produttore AZ5DE010D
Cod. EAN 3389110515831

Informazioni principali

  • Tipo capicorda: Conduttore doppio
  • Sezione cavi: 1 mm²
  • Colore: Rosso
  • Materiale testa: Plastica senza alogeni
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensioni mascherina: Ø 3,4 x 5,4 mm
  • Lunghezza totale: 15 mm
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 5 confezioni da 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

15 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

18

Serie

Linergy TR Cable ends

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1 MM² RED -