› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 0.75 MM² GREY -

Cod. Rexel TEAZ5DE007D
Cod. Produttore AZ5DE007D
Cod. EAN 3389110515800

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore doppio
  • Colore: Blu
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensioni mascherina: Ø 2,8 x 5 mm
  • Lunghezza totale: 15 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 0,75 mm². Presenta un trattamento di superficie grigio. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del dispensatore e quantità per 5 set di 50. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

15 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

20

Serie

Linergy TR Cable ends

INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 0.75 MM² GREY -