› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

INSULATE CABLE END 0,5ODI

Cod. Rexel TEDZ5CE005D
Cod. Produttore DZ5CE005D
Cod. EAN 3389110211276

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza totale: 14 mm
  • Diametro tubo: 1,3 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata senza portaetichette Si applicava a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,5 mm². Presenta un trattamento di superficie bianca. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma DIN 46228-4. È certificato UL.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

22

Serie

Linergy TR Cable ends

INSULATE CABLE END 0,5ODI