› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Inserto triangolare ferro 7mm per quadri modulari elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6120
Cod. Produttore AA6120
Cod. EAN 8015646000460

Informazioni principali

  • Descrizione: Inserto triangolare ferro 7mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Dimensione inserto: 7 mm
  • Materiale: Ferro
  • Forma: Triangolare
  • Protezione IP: IP31/IP41/IP65
  • Resistenza urti: IK09/IK10
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Descrizione del prodotto

Inserto a triangolo in ferro, realizzato in metallo resistente, progettato come adattatore per serratura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche e si integra perfettamente con quadri modulari, garantendo robustezza e affidabilità nel fissaggio e nella sicurezza delle serrature. La sua struttura in ferro assicura durabilità nel tempo, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 7mm triangular iron insert

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Inserto triangolare ferro 7mm per quadri modulari elettrici