Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC140806
Cod. Produttore
140806
Cod. EAN
8014212152367

Informazioni di prodotto

Inserto maschio esagonale 6,0x250mm 1/2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

lunghezza

250 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

dimensione

6 mm

Testato VDE

Produttore

INSERTO MASCHIO ESAGONALE 6,0X250MM