Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC140313
Cod. Produttore
140313
Cod. EAN
8014212152152

Informazioni di prodotto

Inserto maschio esagonale 13,0x85mm 3/8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

lunghezza

85 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

dimensione

13 mm

Testato VDE

Produttore

INSERTO MASCHIO ESAGONALE 13,0X85MM