› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X6

Cod. Rexel IC140306
Cod. Produttore 140306
Cod. EAN 8014212152084

Informazioni principali

  • Tipo: Inserto maschio
  • Dimensioni: 10x6 mm
  • Norma: ISO 1174, DIN 3120
  • Tensione max: 1000 V
  • Certificazioni: IEC60900, VDE/GS
  • Uso: Lavori sotto tensione
  • Serie: IC140306
  • Materiale: Quadro attacco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

85 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

dimensione

6 mm

Testato VDE

INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X6