Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
lunghezza
85 mm
con isolamento di protezione 1000 V
quota di collegamento
3/8 di pollice
dimensione
4 mm
Testato VDE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile