Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC1506205
Cod. Produttore
1506205
Cod. EAN
8014212029225

Informazioni di prodotto

Inserto maschio lungo C10 (3/8") esagono 5mm isolato 1000V
Descrizione del produttore:

Lunghezza esagono 75mm, diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

diametro

5 mm

lunghezza

120 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

75 mm

quota di collegamento

3/8 di pollice

dimensioni di collegamento

10 mm

Testato VDE

Produttore

INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 5L IS