› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 ISL

Cod. Rexel IC1505104
Cod. Produttore 1505104
Cod. EAN 8014212016607

Informazioni principali

  • Serie: ISL
  • Lunghezza esagono: 25mm
  • Diametro esterno: ridotto
  • Attacco quadro: ISO 1174/DIN 3120
  • Uso: viti in spazi ristretti
  • Isolamento: 1000V IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

85 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

dimensione

4 mm

dimensioni di collegamento

44328 mm

Testato VDE

INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 ISL