› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Inserto box con chiave Yale sicurezza serratura applicazioni varie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1036
Cod. Produttore EV1036
Cod. EAN 8015646690593

Informazioni principali

  • Descrizione: INSERTO BOX+CHIAVE YALE
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2:2021
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • RoHS: Conforme a Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0.35%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Yale Insert

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Inserto box con chiave Yale sicurezza serratura applicazioni varie