Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990006
Cod. Produttore
990006
Cod. EAN
8016692560298

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CE990006
  • Tipo: Utensile PMP-SMT
  • Applicazione: Montaggio PMP-990006
Utensile in acciaio progettato per il montaggio preciso di componenti PMP-SMT. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità durante l’utilizzo in applicazioni elettriche e di assemblaggio. La struttura ergonomica facilita la presa e il controllo, rendendo le operazioni di montaggio più efficienti e sicure. Ideale per professionisti che richiedono strumenti di alta qualità per lavori di precisione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UTENSILE PMP-SMT PER MONTAGGIO PMP-990006 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

altezza

20 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Utensile PMP-SMT montaggio PMP-30 cablaggio industriale