Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F608P
Cod. Produttore
RKF-F608P
Cod. EAN
8016692490946

Informazioni di prodotto

INNESTO FEMM.RINFORZ.ISOLATO ROSSO 6,35x0,8
Il CERKF-F608P è un innesto femminile rinforzato e isolato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale PC di alta qualità, offre una resistenza eccellente e un'ottima protezione contro le sollecitazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Il CERKF-F608P è un innesto femminile rinforzato e isolato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale PC di alta qualità, offre una resistenza eccellente e un'ottima protezione contro le sollecitazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni nel tempo.

Tipologia

Connettore

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PA

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato isolato rosso 6,35x0,8 per connessioni elettriche sicure e durature

€ 0,2572 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info