Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-BF5
Cod. Produttore
BF-BF5
Cod. EAN
8016692034973

Informazioni di prodotto

INNESTO CILINDRICO FEMMINA BLU diam.5mm
Il CEBF-BF5 è un innesto cilindrico femmina di alta qualità, progettato per garantire connessioni affidabili e durature. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale, mentre il suo isolamento parzialmente isolato in PC assicura sicurezza e protezione. Con un elegante colore blu, questo connettore tondo da 5 mm è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La presenza dello spargitore aumenta ulteriormente la sua funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il CEBF-BF5 è un innesto cilindrico femmina di alta qualità, progettato per garantire connessioni affidabili e durature. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale, mentre il suo isolamento parzialmente isolato in PC assicura sicurezza e protezione. Con un elegante colore blu, questo connettore tondo da 5 mm è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La presenza dello spargitore aumenta ulteriormente la sua funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Tipologia

Bussola

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Tondo 5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PC

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto cilindrico femmina blu 5mm ottone isolato con spargitore per applicazioni elettriche professionali

€ 0,2408 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.