Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-BF4
Cod. Produttore
RF-BF4
Cod. EAN
8016692034959

Informazioni di prodotto

INNESTO CILINDRICO FEMMINA ROSSO diam.4mm
Descrizione del produttore: Il CERF-BF4 è un innesto cilindrico femmina di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone resistente, presenta un isolamento parzialmente isolato di colore rosso, che offre visibilità e sicurezza. Con un connettore tondo da 4 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La presenza di uno spargitore migliora ulteriormente la sua funzionalità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate.

Tipologia

Bussola

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Tondo 4 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

PC

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto cilindrico femmina 4mm rosso ottone isolamento parziale applicazioni elettriche

€ 0,2151 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info