› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Ingresso binario KNX REG-K/8x24 8 canali uscita CA/CC 24V per automazione su guida DIN

Cod. Rexel MRTMTN644792
Cod. Produttore MTN644792
Cod. EAN 3606485011684

Informazioni principali

  • Tipo bus: KNX
  • Ingressi: 8 binari
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Corrente ingresso: 18 mA
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Larghezza: 18 mm (4 moduli)
  • Serie: SpaceLogic KNX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ingresso binario KNX REG-K/8x24. Per il collegamento di otto dispositivi convenzionali con uscite CA/CC a 24 V nel KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti di impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso CA / CC a 24 V. Ingressi: 8 tensione nominale DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V). Segnale 0: /pari 11 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 70 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

0 ... 24 V

Serie

SpaceLogic KNX

Ingresso binario KNX REG-K/8x24 8 canali uscita CA/CC 24V per automazione su guida DIN