› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Ingresso binario KNX REG-K/8x230 8 canali AC 230V con accoppiatore bus integrato per automazione domestica

Cod. Rexel MRTMTN644692
Cod. Produttore MTN644692
Cod. EAN 3606485011714

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230 V CA 50 Hz
  • Numero ingressi: 8
  • Corrente ingresso: 18 mA
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza dispositivo: 18 mm
  • Altezza dispositivo: 90 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: SpaceLogic KNX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ingresso binario KNX REG-K/8x230. Per il collegamento di otto dispositivi convenzionali con uscite AC 230 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato presso ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento una volta caricata l'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Commutazione, regolazione di intensità o controllo veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Impulsi con telegrammi a 1, 2 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve e lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Impulsi con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Funzione di disattivazione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso: AC 230 V, 50-60 Hz. Ingressi: 8. Corrente di ingresso: AC 12 mA. 0 Segnale: /uguale a 160 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 70 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione d'ingresso

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

0 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Ingresso binario KNX REG-K/8x230 8 canali AC 230V con accoppiatore bus integrato per automazione domestica