› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Ingresso binario KNX REG-K/4x230 per 4 dispositivi CA 230V con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite su guida DIN

Cod. Rexel MRTMTN644992
Cod. Produttore MTN644992
Cod. EAN 3606485100012

Informazioni principali

  • Serie: SpaceLogic KNX
  • Tensione nominale: 230 V CA 50 Hz
  • Numero ingressi: 4
  • Montaggio: Guida DIN TH35
  • Larghezza: 72 mm (2,5 moduli)
  • Segnalazione locale: LED
  • Grado protezione: IP20
  • Corrente alimentazione: 18 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ingresso binario KNX REG-K/4x230. Per il collegamento di quattro dispositivi convenzionali con uscite CA a 230 V nel KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti di impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare a 8 bit. Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Tensione di ingresso CA 230 V, 50-60 Hz. Ingressi: 4. tensione nominale CA 12 mA. segnale 0: /pari a 160 V. Lunghezza cavo: max. 100 m. Larghezza dispositivo: 2.5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2,5

Tipo di tensione d'ingresso

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

0 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Ingresso binario KNX REG-K/4x230 per 4 dispositivi CA 230V con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite su guida DIN