› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Ingresso binario KNX 4 canali SELV con accoppiatore bus integrato per automazione domestica

Cod. Rexel MRTMTN644492
Cod. Produttore MTN644492
Cod. EAN 3606485099996

Informazioni principali

  • Serie: SpaceLogic KNX
  • Tensione nominale: 10 V CA 50 Hz
  • Numero ingressi: 4
  • Tipo montaggio: Guida DIN
  • Larghezza: 18 mm
  • Altezza: 90 mm
  • Profondità: 65,5 mm
  • Grado protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ingresso binario KNX REG-K/4x10. Per il collegamento di quattro pulsanti convenzionali o contatti flottanti al KNX, genera internamente una tensione di segnale SELV, isolata elettricamente dal bus, con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso viene visualizzato a ogni ingresso con un LED giallo. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Controllo di commutazione, attenuazione o veneziane tramite 1 o 2 ingressi. Valori di posizionamento per il controllo delle veneziane (8 bit). Fronti dell'impulso con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit. Differenziazione tra funzionamento breve/lungo. Telegramma di inizializzazione. Invio ciclico. Fronti dell'impulso con telegrammi a 2 byte. Regolatore lineare da 8bit Disattiva funzione. Contatto di apertura/chiusura. Tempo di antirimbalzo. Ingressi: 4. Tensione di contatto: max 10 V, temporizzato. Corrente di contatto: max 2 mA, impulso. Lunghezza cavo: max 50 m Larghezza dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2,5

Tipo di tensione d'ingresso

Pulsato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

0 ... 10 V

Serie

SpaceLogic KNX

Ingresso binario KNX 4 canali SELV con accoppiatore bus integrato per automazione domestica