Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1702M
Cod. Produttore
2CSYF1702M
Cod. EAN
4016779941679

Informazioni di prodotto

INGR. BINARI 2 CAN,DA INCASSO BI-F-2.0.1

Documentazione tecnica

Scopri l'INGR. BINARI 2 CAN,DA INCASSO BI-F- del marchio ABWA. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, offrendo un'ottima soluzione per le tue esigenze di cablaggio. Con un'estetica elegante e funzionalità superiori, questo binario è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

pulsato

tensione d’ingresso

20 V

numero di ingressi

2

tensione di interrogazione esterna necessaria

altri sistemi bus

free@home

radio bidirezionale

Produttore

ABB

INGRESSO BINARIO DA INCASSO, 2 CANA