Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80779036A-840-
Cod. Produttore
0779036A-840-30
Cod. EAN
8054378201769

Informazioni di prodotto

Gli apparecchi da incasso a terra INGROUND offrono soluzioni versatili e resistenti per l’illuminazione esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e compatto
  • Robusta struttura in acciaio inox AISI 316L, resistente a carichi fino a 5000 kg
  • Controllo remoto Bluetooth Low Energy per una gestione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED COB da 20W
  • Illuminazione personalizzabile con diverse ottiche e temperature colore
  • Alta durabilità anche in ambienti umidi e carrabili
Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 5000 kg. Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide ed ellittiche, anche orientabili, per personalizzare gli effetti luce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici tonde e quadrate. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Produttore

Apparecchio incasso a terra INGROUND 20W LED COB acciaio inox AISI 316L resistente fino 5000 kg per illuminazione esterna giardini e aree pedonali