Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80777001P-840-
Cod. Produttore
0777001P-840-30
Cod. EAN
8054378330650

Informazioni di prodotto

INGR180 8W OR. FB INOX TONDA FILO PC
Portalampada INGR180 con corpo in acciaio inox dalla forma tonda e finitura a filo, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo portalampada è compatibile con lampade da 8W e funziona con tensione di alimentazione specifica. Il prodotto include la lampada, offrendo una soluzione completa per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e qualità nei materiali. La combinazione di design robusto e prestazioni affidabili lo rende ideale per installazioni dove è richiesta una luce orientabile e durevole. Descrizione del produttore: Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 5000 kg. Versatilità: assortimento di ottiche orientabili, per personalizzare gli effetti luce; disponibile con diverse tipologie di cornici tonde e quadrate. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

203 mm

diametro esterno

203 mm

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

304 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio da incasso a terra INGROUND 8W LED acciaio inox AISI 316L orientabile per esterni carrabili e zone umide