Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE31172
Cod. Produttore
31172
Cod. EAN
8002219752680

Informazioni di prodotto

INFINITA 5XI LGS230 SE/SA XL
Descrizione del produttore: Il prodotto INFINITA 5X LG230 SE/SA XL rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei materiali elettrici, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Caratterizzato da componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici complessi, offrendo efficienza e resistenza. Questo prodotto si distingue per la robustezza e la precisione, elementi fondamentali per assicurare un funzionamento stabile e continuo in ambienti professionali.

funzione

EV014457

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1100 lm

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm