Prodotti /

Cod. Rexel
B393540
Cod. Produttore
93540
Cod. EAN
4007529935406

Informazioni di prodotto

Sensore multiplo 180° bianco IP20 DALI-2 10m

Documentazione tecnica

Il dispositivo INDOOR 180-BMS DALI-2 è un componente elettrico progettato per applicazioni interne, che integra la tecnologia DALI-2 per il controllo intelligente dell'illuminazione. Questo prodotto garantisce una gestione efficiente e flessibile degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e compatibilità con sistemi di automazione avanzati. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e performanti, assicura prestazioni ottimali e facilità di integrazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multisensore DALI-2 (input device) per installazione ad incasso a parete, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Per combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi, Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili, Le placche di copertura devono essere ordinate separatamente, disponibili in diversi colori, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Serie

Sensori sistema DALI