Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /
Informazioni di prodotto
Caratteristiche:
Specifiche tecniche:
Riferimenti normativi:
Accessori in dotazione:
alimentazione elettrica
Batteria
prova di continuità
indicatore di passaggio
Acustico
lunghezza
104 mm
indicatore di tensione
LED
indicatore di fase unipolare
retroilluminazione del display a cristalli liquidi
protezione della punta di misurazione
indicatore di direzione per campo rotante
categoria circuito di misura
CAT IV
Tipo di test
Bipolare
intervallo di misura della tensione
90 ... 600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te