› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso verde RMQ-Titan IP66-69K per automazione

Cod. Rexel KM216780
Cod. Produttore 216780
Cod. EAN 4015082167806

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore lente: verde
  • Forma: conico sporgente
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso con lente tonda di colore verde e anello frontale cromato in plastica, progettato per offrire un segnalamento visivo chiaro e affidabile. La lente ha un’esecuzione alta che garantisce una visibilità ottimale, mentre la presenza dell’anello frontale conferisce un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva. Adatto per installazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso di alta qualità e durata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, conico, Colore lente: verde, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso verde RMQ-Titan IP66-69K per automazione