› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso RMQ-Titan conico arancione IP66-69K per automazione

Cod. Rexel KM164375
Cod. Produttore 164375
Cod. EAN 4015081608812

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore lente: arancione
  • Forma: conico sporgente
  • Connessione: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Lente di segnalazione di forma tonda di colore arancione, progettata per l'installazione di un segnalatore luminoso. La lente presenta un'esecuzione alta, garantendo una visibilità ottimale. Non è dotata di anello frontale e supporta l'installazione di un singolo segnalatore luminoso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile integrazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, conico, Colore lente: arancione, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Arancione

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso RMQ-Titan conico arancione IP66-69K per automazione