› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso piatto blu RMQ-Titan IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216775
Cod. Produttore 216775
Cod. EAN 4015082167752

Informazioni principali

  • Colore lente: Azzurra
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forma costruttiva: Piatto
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Apparecchio: Singolo
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso piatto con lente tonda di colore blu, dotato di anello frontale in plastica cromata. Progettato per offrire un'illuminazione chiara e distintiva, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e dall'aspetto professionale. La combinazione di materiali di qualità garantisce durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: azzurra, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Blu

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso piatto blu RMQ-Titan IP66-69K automazione industriale