Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216771
Cod. Produttore
216771
Cod. EAN
4015082167714

Informazioni di prodotto

  • Colore lente: bianco
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Forma costruttiva: piatto
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Apparecchio singolo: sì
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, Colore lente: bianco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Bianco

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Produttore

Indicatore luminoso piatto bianco IP66-69K per automazione industriale M22-L-W

€ 6,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info