› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso M22 lente gialla piatta per applicazioni elettriche

Cod. Rexel KM216456
Cod. Produttore 216456
Cod. EAN 4015082164560

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XL-Y LENTE
  • Tipo: Indicatore luminoso
  • Colore lente: Gialla
  • Forma lente: Tonda
  • Costruzione: Tipologia piatta
  • Serie: Moeller
  • Visibilità: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Lente indicatore luminoso di colore giallo, con forma tonda e tipologia costruttiva piatta, progettata per garantire un segnale visivo chiaro e affidabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo visivo immediato dello stato operativo, offrendo robustezza e facilità di installazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216456 è un indicatore luminoso di alta qualità, caratterizzato da una lente gialla di forma tonda e una tipologia costruttiva piatta. Questo prodotto della rinomata marca Moeller si distingue per la sua eccellente visibilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La lente gialla assicura una chiara segnalazione, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza in ogni ambiente. Scegli KM216456 per una soluzione luminosa e funzionale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29 mm

altezza

9 mm

colore della lente

Giallo

diametro

29,6 mm

Tipologia costruttiva

Piatto

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso M22 lente gialla piatta per applicazioni elettriche