› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Indicatore luminoso M22-L-X anello cromato ambiente industriale

Cod. Rexel KM216776
Cod. Produttore 216776
Cod. EAN 4015082167769

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 mA
  • Indice protezione: IP65
  • Diametro lente: 22 mm
  • Colore anello: Cromo
  • Tipo lente: Tonda e piatta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso modello M22-L-X con anello frontale in plastica di colore cromo. La lente tonda e piatta garantisce una visibilità chiara e definita. Progettato per l'installazione di un segnalatore luminoso, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile e di facile integrazione. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale assicura durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'indicatore luminoso M22-L-X è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e visibilità. Con un anello frontale in plastica di colore cromo, offre un design moderno e resistente. La lente tonda e piatta garantisce una segnalazione chiara e immediata, ideale per diverse applicazioni. Questo indicatore è progettato per supportare un segnalatore luminoso, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scopri la qualità e l'efficienza di questo prodotto di Moeller.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso M22-L-X anello cromato ambiente industriale