› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso bianco conico RMQ-Titan IP66-69K per automazione

Cod. Rexel KM216778
Cod. Produttore 216778
Cod. EAN 4015082167783

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore lente: bianco
  • Forma: sporgenti, conico
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso M22-LH-W con lente tonda di colore bianco e anello frontale in plastica cromata. Progettato per l'installazione di un segnalatore luminoso, garantisce un'elevata visibilità grazie alla sua esecuzione della lente ad alto rendimento. Questo componente elettrico si distingue per la qualità dei materiali e il design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un segnale luminoso chiaro e affidabile. L'anello frontale aggiunge un tocco estetico moderno, mentre la forma tonda della lente assicura una diffusione uniforme della luce. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, conico, Colore lente: bianco, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Bianco

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso bianco conico RMQ-Titan IP66-69K per automazione