› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso M22-LH-B con lente azzurra IP66-69K automazione industriale

Cod. Rexel KM216782
Cod. Produttore 216782
Cod. EAN 4015082167820

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore lente: Azzurra
  • Forma: Sporgente, conico
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore luminoso con lente tonda di colore blu e anello frontale in plastica cromata. Progettato per l’installazione di un singolo segnalatore luminoso, garantisce alta visibilità grazie alla sua esecuzione della lente di tipo alto. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e affidabile, combinando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, conico, Colore lente: azzurra, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore della lente

Blu

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Serie

Moeller series

Indicatore luminoso M22-LH-B con lente azzurra IP66-69K automazione industriale